Références
PTN :H2309
Rubix :C600-1269586
Fabricant :857542
EAN :3660338127953





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m40×1,5 |
| Largeur | 50 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2309
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m40×1,5 |
| Largeur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Série | h2300 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,27 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,37 € HT
/ unité
22,04 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h