Références
SKF :OH 3044 H
Rubix :0301-1031312
Fabricant :17088
EAN :7316570787931


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr220x4 |
| Largeur | 126 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE OH 3044 H SKF
Bearing accessories Tapered sleeve
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ces manchons permettent l'utilisation de la méthode à pression d'huile pour monter et démonter les roulements ; ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage et un dispositif de blocage. Ils sont faciles à monter et ne nécessitent pas d’immobilisation axiale supplémentaire sur l’arbre.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 200 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr220x4 |
| Largeur | 126 mm |
| Diamètre extérieur | 260 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 003,81 € HT
/ unité
1 204,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours