Références
SKF :HE 316
Rubix :0301-1031304
Fabricant :8402
EAN :7316577010087


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 69,85 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m80x2 |
| Largeur | 59 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HE 316 SKF
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 69,85 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m80x2 |
| Largeur | 59 mm |
| Diamètre extérieur | 112 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,59 € HT
/ unité
126,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours