Références
Timken :H215
Rubix :0311-1244050
EAN :0087796207356


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m75x2 |
| Largeur | 43 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 215 TIMKEN
Timken offre une large gamme de pièces auxiliaires pour le montage de produits de palier. Les contre-écrous, les rondelles et les cales peuvent être utilisés pour aider à assurer le bon soutien et le réglage des roulements dans l'application.
Points forts
Ensemble palier à alésage conique sûr et efficace; Comprend manchon de montage, contre-écrou et rondelle ou plaque; D'autres dimensions peuvent être disponibles, consultez votre représentant commercial Timken.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m75x2 |
| Largeur | 43 mm |
| Diamètre extérieur | 98 mm |
| Série | h200 series |
| Matière | acier |
| Poids | 0,71 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,31 € HT
/ unité
79,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours