Manchon de serrage AKN from MECALINE H210-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H210-AKN
Rubix :W600-1477320
Fabricant :890612
EAN :3660338432934
MANCHON DE SERRAGE H 210

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Filet extérieurm 50x1.5
Largeur35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 210


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Filet extérieurm 50x1.5
Largeur35 mm
Diamètre extérieur70 mm
Sérieh2
Matièreacier
Poids0,274 kg
14,87 € HT
/ unité
17,84 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours