Manchon de serrage AKN from MECALINE H2334-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H2334-AKN
Rubix :W600-1477287
Fabricant :890645
EAN :4055953010428
MANCHON DE SERRAGE H 2334

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Filet extérieurm 170x3
Largeur154 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2334


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Filet extérieurm 170x3
Largeur154 mm
Diamètre extérieur220 mm
Sérieh23
Matièreacier
Poids10,2 kg
473,82 € HT
/ unité
568,58 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours