Références
FAG :H314
Rubix :0255-1011341
Fabricant :0191767400000
EAN :4012801217149


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m70x2 |
| Largeur | 52 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 314 ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H, accessoire roulement, complet, mécanique, pièce finie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m70x2 |
| Largeur | 52 mm |
| Diamètre extérieur | 92 mm |
| Série | h |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,27 € HT
/ unité
53,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours