Manchon de serrage AKN from MECALINE H3140-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
AKN from MECALINE :H3140-AKN
Rubix :W600-1477248
Fabricant :890684
EAN :4055953017823
MANCHON DE SERRAGE H 3140
Résumé technique
Diamètre intérieur180 mm
Filet extérieurm 200x3
Largeur150 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3140


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Filet extérieurm 200x3
Largeur150 mm
Diamètre extérieur250 mm
Sérieh31
Matièreacier
Poids12,1 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
508,66 HT
/ unité
610,39 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (18) jours