Manchon de serrage NSK H311
MANCHON DE SERRAGE H 304
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H311
Rubix :0294-1011337
EAN :00747023002283


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 311 RHP
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 45 mm |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Série | h300 |
| Poids | 0,35 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,38 € HT
/ unité
36,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h