Manchon de serrage SKF H 305

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 305
Rubix :0301-1011328
Fabricant :8185
EAN :7316577008459
MANCHON DE SERRAGE H 305 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Filet extérieurm25x1,5
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 305 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Filet extérieurm25x1,5
Largeur29 mm
Diamètre extérieur42 mm
20,16 € HT
/ unité
24,19 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h