Manchon de serrage AKN from MECALINE H316-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H316-AKN
Rubix :W600-1477239
Fabricant :890693
EAN :3660338433740


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 80x2 |
| Largeur | 59 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 316
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 80x2 |
| Largeur | 59 mm |
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Série | h3 |
| Matière | acier |
| Poids | 1,03 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,91 € HT
/ unité
46,69 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h