Manchon de serrage AKN from MECALINE H3044H-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H3044H-AKN
Rubix :W600-1479257
Fabricant :891292
EAN :4055953004496
MANCHON DE SERRAGE H 3044 H

Résumé technique

Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr 220x4
Largeur126 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3044 H


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique et circuit d'huile sur le diamètre extérieur

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur200 mm
Filet extérieurtr 220x4
Largeur126 mm
Diamètre extérieur260 mm
Sérieh30
Matièreacier
Poids10,3 kg
745,02 € HT
/ unité
894,02 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours