Manchon de serrage SKF H 317

Manchon adaptateur conique Série H

Voir les informations techniques

Références

SKF :H 317
Rubix :0301-1011347
Fabricant :8298
EAN :7316577008572
MANCHON DE SERRAGE H 317 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Filet extérieurm85x2
Largeur63 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 317 SKF


Les manchons de serrage sont les éléments de fixation les plus fréquemment utilisés pour les roulements à alésage conique sur portée cylindrique, car ils peuvent être utilisés alternativement : sur des arbres lisses ou sur des arbres épaulés.
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Filet extérieurm85x2
Largeur63 mm
Diamètre extérieur119 mm
68,76 HT
/ unité
82,51 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h