Manchon de serrage AKN from MECALINE H2332-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H2332-AKN
Rubix :W600-1477288
Fabricant :890644
EAN :4055953015737
MANCHON DE SERRAGE H 2332

Résumé technique

Diamètre intérieur140 mm
Filet extérieurm 160x3
Largeur147 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2332


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur140 mm
Filet extérieurm 160x3
Largeur147 mm
Diamètre extérieur210 mm
Sérieh23
Matièreacier
Poids9,14 kg
314,27 € HT
/ unité
377,12 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (20) jours