Références
PTN :H3038
Rubix :C600-1269612
Fabricant :857568
EAN :3660338128219





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m190×3 |
| Largeur | 112 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3038
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m190×3 |
| Largeur | 112 mm |
| Diamètre extérieur | 220 mm |
| Série | h3000 |
| Matière | acier |
| Poids | 7,25 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,54 € HT
/ unité
448,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours