Références
SKF :HE 309
Rubix :0301-1021023
Fabricant :8395
EAN :7316570738445


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 45x1,5 |
| Largeur | 39 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HE 309 SKF
Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 45x1,5 |
| Largeur | 39 mm |
| Diamètre extérieur | 69 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,16 € HT
/ unité
72,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours