Références
FAG :H3072-HG
Rubix :0255-1028654
Fabricant :0191760820000
EAN :4012801311854


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 340 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr360x5 |
| Largeur | 10 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3072 HG ECROU ET ORGANE BLOCAGE FAG
Manchon de serrage H..-HG, roulement accessoire, complet, hydraulique, FP
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 340 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr360x5 |
| Largeur | 10 mm |
| Diamètre extérieur | 420 mm |
| Série | h..-hg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 463,79 € HT
/ unité
5 356,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours