Références
PTN :H3028
Rubix :C600-1269607
Fabricant :857563
EAN :3660338128165





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m140×2 |
| Largeur | 82 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3028
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 125 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m140×2 |
| Largeur | 82 mm |
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Série | h3000 |
| Matière | acier |
| Poids | 3,05 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,43 € HT
/ unité
233,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours