Manchon de serrage PTN H3164

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H3164
Rubix :C600-1269632
Fabricant :857588
EAN :3660338128417
MANCHON DE SERRAGE H 3164

Résumé technique

Diamètre intérieur300 mm
Filet extérieurtr320×5
Largeur226 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3164


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur300 mm
Filet extérieurtr320×5
Largeur226 mm
Diamètre extérieur400 mm
Sérieh3100
Matièreacier
Poids32 kg
2 424,26 € HT
/ unité
2 909,11 € TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours