Manchon de serrage NSK H212
MANCHON DE SERRAGE H 205
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H212
Rubix :0294-1011314
EAN :00747023002009


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 38 mm |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 212 RHP
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Largeur | 38 mm |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Série | h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,63 € HT
/ unité
37,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours