Manchon de serrage PTN H2348

Manchon H

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :H2348
Rubix :X600-1423778
Fabricant :884315
EAN :3660338377426
MANCHON DE SERRAGE H 2348

Résumé technique

Diamètre intérieur220 mm
Filet extérieurtr240×4
Largeur199 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2348


L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur220 mm
Filet extérieurtr240×4
Largeur199 mm
Diamètre extérieur300 mm
Sérieh2300
Matièreacier
Poids19 kg
670,51 € HT
/ unité
804,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (34) jours