Manchon de serrage AKN from MECALINE H3124-AKN

MANCHON DE SERRAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :H3124-AKN
Rubix :W600-1477259
Fabricant :890673
EAN :4055953027532
MANCHON DE SERRAGE H 3124

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Filet extérieurm 120x2
Largeur88 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3124


Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Filet extérieurm 120x2
Largeur88 mm
Diamètre extérieur155 mm
Sérieh31
Matièreacier
Poids2,64 kg
112,49 € HT
/ unité
134,99 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours