Manchon de serrage NSK H2317
MANCHON DE SERRAGE H 205
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H2317
Rubix :0294-1011373
EAN :00747023002146
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2317 RHP
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Largeur | 82 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,81 € HT
/ unité
118,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

