Manchon de serrage SKF HE 311 B

Manchons de serrage

Voir les informations techniques

Références

SKF :HE 311 B
Rubix :0301-1031301
Fabricant :8397
EAN :7316577033321
MANCHON DE SERRAGE HE 311 B SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50,8 mm
Filet extérieurw 55x1/19
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HE 311 B SKF


Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50,8 mm
Filet extérieurw 55x1/19
Largeur45 mm
Diamètre extérieur81 mm
42,63 HT
/ unité
51,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours