Références
PTN :H2312
Rubix :C600-1269589
Fabricant :857545
EAN :3660338127984





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m60×2 |
| Largeur | 62 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2312
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m60×2 |
| Largeur | 62 mm |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Série | h2300 |
| Matière | acier |
| Poids | 0,45 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,90 € HT
/ unité
33,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h