Manchon de serrage NSK H216
MANCHON DE SERRAGE H 205
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H216
Rubix :0294-1011320
EAN :00747023002047


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 46 mm |
| Diamètre extérieur | 105 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 216 RHP
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 46 mm |
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Série | h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,76 € HT
/ unité
84,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours