Références
SKF :HE 208
Rubix :0301-1031296
Fabricant :8382
EAN :7316577010056




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 40x1,5 |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HE 208 SKF
Manchon adaptateur pour arbres en pouces.
Les manchons adaptateurs sont les composants les plus couramment utilisés pour positionner des roulements à alésage conique sur un siège cylindrique, car ils peuvent être utilisés sur des arbres lisses ou à épaulement.
Ils sont faciles à monter et ne nécessitent aucun positionnement supplémentaire sur l'arbre.
Lorsque les manchons adaptateurs sont utilisés sur des arbres lisses, le roulement peut être positionné à n'importe quelle position sur l'arbre. Lorsqu'ils sont employés sur des arbres à épaulement, associés à une bague d'appui, les roulements peuvent être positionnés axialement avec précision et le démontage du roulement est également facilité.
Les manchons adaptateurs sont fournis complets avec un écrou d'arrêt et une rondelle de blocage.
Les manchons adaptateurs sont les composants les plus couramment utilisés pour positionner des roulements à alésage conique sur un siège cylindrique, car ils peuvent être utilisés sur des arbres lisses ou à épaulement.
Ils sont faciles à monter et ne nécessitent aucun positionnement supplémentaire sur l'arbre.
Lorsque les manchons adaptateurs sont utilisés sur des arbres lisses, le roulement peut être positionné à n'importe quelle position sur l'arbre. Lorsqu'ils sont employés sur des arbres à épaulement, associés à une bague d'appui, les roulements peuvent être positionnés axialement avec précision et le démontage du roulement est également facilité.
Les manchons adaptateurs sont fournis complets avec un écrou d'arrêt et une rondelle de blocage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 40x1,5 |
| Largeur | 31 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Série | he 200 series |
| Matière | acier au carbone (0,20–0,30 % c) |
| Poids | 0,19 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,15 € HT
/ unité
38,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours