Manchon de serrage RHP H306

Manchon de serrage

Voir les informations techniques
Références
RHP :H306
Rubix :0294-1011329
MANCHON DE SERRAGE H 306 RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Largeur31 mm
Diamètre extérieur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 306 RHP


Applications

Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur31 mm
Diamètre extérieur45 mm
Sérieh
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,84 HT
/ unité
22,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours