Manchon de réparation d'arbre Dichtomatik WSH 95,20 102,20 17,50 NG304
Manchon de réparation
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :WSH 95,20 102,20 17,50 NG304
Rubix :4861-4064386
Fabricant :67179417


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95,25 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 102,2 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE 95,25X102,2X14,3X17,5 INOX
Pour arbre sleeve
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95,25 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 102,2 mm |
| Matière | acier |
| Longueur minimum | 14,3 mm |
| Longueur maximum | 17,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,37 € HT
/ unité
92,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours