Manchon de réparation d'arbre Dichtomatik 67176649
Manchon de réparation
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67176649
Rubix :4861-4064392
Fabricant :67176649


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 34,93 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 41,6 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE 34,93X41,6X12,7X15,9 INOX
Pour arbre sleeve
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 34,93 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 41,6 mm |
| Matière | acier |
| Longueur minimum | 12,7 mm |
| Longueur maximum | 15,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,17 € HT
/ unité
44,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours