Manchon de réparation d'arbre Dichtomatik 67176689
Manchon de réparation
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67176689
Rubix :4861-4064452
Fabricant :67176689


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 83,1 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE SLEEVE 75X83,1X15,1X17,5 INOX
Pour arbre sleeve
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 83,1 mm |
| Matière | acier |
| Longueur minimum | 15,1 mm |
| Longueur maximum | 17,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,61 € HT
/ unité
64,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours