Manchon de réparation d'arbre Dichtomatik 67176657
Manchon de réparation
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67176657
Rubix :4861-4064462
Fabricant :67176657


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 42,06 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 53 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE SLEEVE 42,06X53X14X17,5 INOX
Pour arbre sleeve
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 42,06 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 53 mm |
| Matière | acier |
| Longueur minimum | 14 mm |
| Longueur maximum | 17,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,96 € HT
/ unité
50,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours