Manchon de réparation d'arbre Dichtomatik 67176678
Manchon de réparation
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67176678
Rubix :4861-4064449
Fabricant :67176678


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 71,8 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE SLEEVE 62X71,8X12,7X15,9 INOX
Pour arbre sleeve
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 62 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 71,8 mm |
| Matière | acier |
| Longueur minimum | 12,7 mm |
| Longueur maximum | 15,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,90 € HT
/ unité
59,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours