Manchon de réparation d'arbre Dichtomatik 67176715
Manchon de réparation
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67176715
Rubix :4861-4064430
Fabricant :67176715


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 171,4 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE SLEEVE 160X171,4X25,4X31,8 INX
Pour arbre sleeve
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 171,4 mm |
| Matière | acier |
| Longueur minimum | 25,4 mm |
| Longueur maximum | 31,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,66 € HT
/ unité
234,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours