Manchon de réparation d'arbre Dichtomatik 67189652
Manchon de réparation
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67189652
Rubix :4861-4067425
Fabricant :67189652


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 78 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 88 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : MANCHON DE REPARATION ARBRE SLEEVE 78X88X19,1X22,2 INOX
Pour arbre sleeve
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 78 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 88 mm |
| Matière | acier |
| Longueur minimum | 19,1 mm |
| Longueur maximum | 22,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,99 € HT
/ unité
83,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours