Manchon de réparation d'arbre Dichtomatik 67176647
Manchon de réparation
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67176647
Rubix :4861-4064475
Fabricant :67176647


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 38,1 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE SLEEVE 32X38,1X8X11,1 INOX
Pour arbre sleeve
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 32 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 38,1 mm |
| Matière | acier |
| Longueur minimum | 8 mm |
| Longueur maximum | 11,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,16 € HT
/ unité
44,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h