Manchon de réparation d'arbre Dichtomatik 67176688
Manchon de réparation
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67176688
Rubix :4861-4064451
Fabricant :67176688


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 72 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 81,9 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE SLEEVE 72X81,9X19,1X22,2 INOX
Pour arbre sleeve
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 72 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 81,9 mm |
| Matière | acier |
| Longueur minimum | 19,1 mm |
| Longueur maximum | 22,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,61 € HT
/ unité
64,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours