Manchon de réparation d'arbre Mecaline 864141

Manchon de réparation

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :864141
Rubix :C600-1276183
EAN :3660338185991
MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE SLEEVE 55X62X20X23 INOX

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Largeur de la bride62 mm
Matièreacier inox
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE SLEEVE 55X62X20X23 INOX


Ces manchons de réparation sont destinés à la réparation d'arbres
Contient un manchon métallique et sa douille de mise en place
Suivre scrupuleusement les consignes figurant dans la boite.

Points forts

Acier inox très fin - excellent état de surface, prévu pour recevoir les bagues à lèvres

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur de la bride62 mm
Matièreacier inox
Longueur minimum23 mm
41,61 € HT
/ unité
49,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h