Manchon de réparation d'arbre Dichtomatik WSH 117,50 128,60 31,80 NG304
Manchon de réparation
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :WSH 117,50 128,60 31,80 NG304
Rubix :4861-4064388
Fabricant :67176706


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 117,5 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 128,6 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE 117,5X128,6X25,4X31,8 INOX
Pour arbre sleeve
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 117,5 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 128,6 mm |
| Matière | acier |
| Longueur minimum | 25,4 mm |
| Longueur maximum | 31,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,33 € HT
/ unité
130,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours