Manchon de réparation d'arbre SKF 99175

Manchon Speedi

Voir les informations techniques

Références

SKF :99175
Rubix :N337-1384819
Fabricant :504149
EAN :0085311041553
JOINT CR 99175 DIAM. INT 44,45 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur44,45 mm
Largeur de la bride19,05 mm
Matièreacier résistant à la corrosion
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT CR 99175 DIAM. INT 44,45 SKF


Manchon de réparation d'arbre, manchon de réparation, manchon Speedi

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur44,45 mm
Largeur de la bride19,05 mm
Matièreacier résistant à la corrosion
Longueur minimum45,01 mm
86,20 HT
/ unité
103,44 TTC