Manchon de réparation d'arbre Dichtomatik 67176638
Manchon de réparation
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67176638
Rubix :4861-4064467
Fabricant :WSH 22 x 30,2 x 6,6 x 9,1 R NG304 DRLLFREI AL6063 PACK M


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 30,2 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE SLEEVE 22X30,2X6,6X9,1 INOX
Pour arbre sleeve
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 22 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 30,2 mm |
| Matière | acier |
| Longueur minimum | 6,6 mm |
| Longueur maximum | 9,1 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,67 € HT
/ unité
41,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours