Manchon de réparation d'arbre Dichtomatik 67176660
Manchon de réparation
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67176660
Rubix :4861-4064445
Fabricant :67176660


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 41,9 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 53 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : MANCHON DE REPARATION POUR ARBRE SLEEVE 41,9X53X14,3X17,5 INOX
Pour arbre sleeve
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 41,9 mm |
|---|---|
| Largeur de la bride | 53 mm |
| Matière | acier |
| Longueur minimum | 14,3 mm |
| Longueur maximum | 17,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,96 € HT
/ unité
50,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours