Manchon de démontage AKN from MECALINE AOH24056G-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AOH24056G-AKN
Rubix :W600-1479285
Fabricant :891255
EAN :4055953083866
MANCHON DE DEMONTAGE AOH 24056 G

Résumé technique

Diamètre intérieur260 mm
Filet extérieurtr 300x4
Largeur162 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AOH 24056 G


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AOH selon DIN 5416 et circuits d'huile sur le diamètre extérieur et intérieur

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur260 mm
Filet extérieurtr 300x4
Largeur162 mm
Diamètre extérieur280 mm
Sérieaoh240
Matièreacier
Poids13,4 kg
1 360,35 € HT
/ unité
1 632,42 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours