Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3040G-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH3040G-AKN
Rubix :W600-1479328
Fabricant :891196
EAN :4055953055887
MANCHON DE DEMONTAGE AH 3040 G

Résumé technique

Diamètre intérieur190 mm
Filet extérieurtr 210x4
Largeur102 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3040 G


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur190 mm
Filet extérieurtr 210x4
Largeur102 mm
Diamètre extérieur200 mm
Sérieah30
Matièreacier
Poids3,8 kg
440,67 € HT
/ unité
528,80 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours