Manchon de démontage AKN from MECALINE AHX2324-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AHX2324-AKN
Rubix :W600-1477375
Fabricant :890555
EAN :4055953011555


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 135x2 |
| Largeur | 105 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AHX 2324
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 135x2 |
| Largeur | 105 mm |
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Série | ahx23 |
| Matière | acier |
| Poids | 1,6 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,54 € HT
/ unité
199,85 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours