Manchon de démontage AKN from MECALINE AH315G-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AH315G-AKN
Rubix :W600-1477397
Fabricant :890532
EAN :4055953044430
MANCHON DE DEMONTAGE AH 315 G

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Filet extérieurm 80x2
Largeur45 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 315 G


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Filet extérieurm 80x2
Largeur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Sérieah3
Matièreacier
Poids0,3 kg
83,49 € HT
/ unité
100,19 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours