Manchon de démontage AKN from MECALINE AOH3052-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AOH3052-AKN
Rubix :W600-1477334
Fabricant :890597
EAN :4055953013344
MANCHON DE DEMONTAGE AOH 3052

Résumé technique

Diamètre intérieur240 mm
Filet extérieurtr 280x4
Largeur128 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AOH 3052


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AOH selon DIN 5416 et circuits d'huile sur le diamètre extérieur et intérieur

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur240 mm
Filet extérieurtr 280x4
Largeur128 mm
Diamètre extérieur260 mm
Sérieaoh30
Matièreacier
Poids10,7 kg
1 137,21 HT
/ unité
1 364,65 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (17) jours