Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3052-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH3052-AKN
Rubix :W600-1479326
Fabricant :891198
EAN :4055953013337


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 280x4 |
| Largeur | 128 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3052
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 240 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 280x4 |
| Largeur | 128 mm |
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Série | ah30 |
| Matière | acier |
| Poids | 10,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
903,42 € HT
/ unité
1 084,10 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours