Manchon de démontage AKN from MECALINE AH3236-AKN
MANCHON DE DEMONTAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :AH3236-AKN
Rubix :W600-1477392
Fabricant :890537
EAN :4055953012309


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 200x3 |
| Largeur | 140 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AH 3236
Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AH(X) selon DIN 5416
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m 200x3 |
| Largeur | 140 mm |
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Série | ah32 |
| Matière | acier |
| Poids | 5,32 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
608,92 € HT
/ unité
730,70 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours