Manchon de démontage AKN from MECALINE AOH3048-AKN

MANCHON DE DEMONTAGE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

AKN from MECALINE :AOH3048-AKN
Rubix :W600-1477335
Fabricant :890596
EAN :4055953013320
MANCHON DE DEMONTAGE AOH 3048

Résumé technique

Diamètre intérieur220 mm
Filet extérieurtr 260x4
Largeur116 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON DE DEMONTAGE AOH 3048


Manchon de demontage conviennent au montage de paliers ayant un alésage conique sur arbres épaulés avec siège cylindrique.Le palier étant généralement soutenu contre un épaulement d'arbre, le manchon est serré dans l'alésage jusqu'à obtenir le jeu requis pour ce montage. En vissant l’écrou, le manchon peut être extrait du palier lors du démontage.
Dimensions principales des manchons de démontage AOH selon DIN 5416 et circuits d'huile sur le diamètre extérieur et intérieur

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur220 mm
Filet extérieurtr 260x4
Largeur116 mm
Diamètre extérieur240 mm
Sérieaoh30
Matièreacier
Poids8,75 kg
1 074,61 € HT
/ unité
1 289,53 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours